Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futura Portable Sealers, VE: 1, Schweissbacke: 2 Schweißbacken für Polyethylenfolie bis 0,20 mm Stärke, Ausführung : 150PT Siegelgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Futura Portable Sealers 150PT 20345
Artikelbild für Futura Portable Sealers 150PT 20345
Artikelbild für Futura Portable Sealers 150PT 20345
Artikelbild für Futura Portable Sealers 150PT 20345
Artikel-Nr.:
     1771-20345
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
Futura Portable Sealers

Technische Daten:
Abmessung: 170 x 180 x 95 mm

Sie finden überall Einsatz, wo fertige Beutel verschlossen werden müssen. Diese Handmodelle können mit zwei Klemmen und einer mechanischen Fußbedienung zu einem Tischgerät umgebaut werden. Alle Modelle, außer der 150 P, sind mit einem Dreistufenschalter ausgestattet.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweissbacke:
2 Schweißbacken für Polyethylenfolie bis 0,20 mm Stärke
Ausführung:
150PT Siegelgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.