Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 150μ, 100% recycelt, 1000 x 100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 150μ, 100% recycelt, 1000 x 100 mm
Schlauchfolie 150μ, 100% recycelt, 1000 x 100 mm
Schlauchfolie 150μ, 100% recycelt, 1000 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-RGAINE100C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGAINE100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 150 µ
folienschlauch

Mit 150 µ ist diese transparente Schlauchfolie besonders reißfest und bietet daher auch spitzen oder schweren Produkten einen herausragenden Schutz. Die Folie ist zu 100% aus recycelten Materialien hergestellt. Die Schlauchfolie ist nicht vorpreforiert und lässt sich daher individuell an die Länge der Produkte anpassen.

  • Praktisch, die schweißbare Folie ermöglicht es, schnell und zu großen Stückzahlen Verpackung für alle schweren Produkte mit spitzen Kanten herzustellen.
  • Das Produkt ist einfach in der Handhabung: Das zu verpackende Produkt wird in die Schlaufolie gelegt und auf beiden Seiten verschweißt. Die Hülle schützt das Produkt vor Staub und Feuchtigkeit.
  • Besonders praktisch ist das Format der Folie. Sie wird als Endlosschlauch auf der Rolle geliefert und kann individuell abgeschnitten werden. Mit einer Folienbreite können verschiedenen Produktformate verpackt werden.
  • Ultra-transparent: Transparente Folie für die perekte Sichtbarkeit des Produktes.
  • Material: LDPE-Kunststoff aus recycelten Materialien.
  • Qualität: 150 µ

So berechnen Sie die benötigte Größe der Schlauchfolie:
Um die minimal benötigte Breite der Schlauchfolie zu berechnen, wird der Umfang des Produktes an der kleinsten Stelle benötigt. Dieser Umfang muss mindestens 2x der Breite der Schlaufolie entsprechen.
Zum Verpacken runder Gegenstände berechnen Sie die mindestens benötigte Breite mit der Formel: Durchmesser des Produktes * π

Tipp: Mit der Nutzung eines Schlauchfolienabrollers sind Sie noch schneller beim Verpacken Ihrer Produkte!

In unserem Sortiment finden Sie diverse Folienschweißgeräte für kleine oder größere Mengen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Stärke µ:
150
Länge:
100
Innenmaß Öffnung:
1000
Weitere Suchbegriffe: rajapack schlauchfolie, Endlosfolie, Schlauchfolie meterware, Schlauchfolie recycelt, ldpe Schlauchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,19*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 239,69*
€ 285,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 229,38*
€ 272,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 187,26*
€ 222,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,20*
€ 191,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 147,19*
€ 175,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.