Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso 1223 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8530350
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1223
EAN/GTIN:
     4038437012231
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
SOUS VIDE - Trend aus der Sterneküche: Fleisch, Fisch oder Gemüse lassen sich im Vakuumbeutel kochen. Der Vorteil: Die Lebensmittel garen im eigenen Saft und werden besonders zart und schmackhaft. Länger genießen Lebensmittel sind vakuumiert bis zu 8x länger frisch. - Stark und reißfest. - Ideal für Sous Vide - kochen Sie wie ein Gourmet Koch. - Rippen-Struktur (optimales Vakuum). - Stabile Schweißnaht. - Schützt vor Gefrierbrand. - Kochfest. - Mikrowellen geeignet. - Geeignet für alle Balken-Vakuumierer der CASO Modelle: VC 10 / VC 11 / VC 33 / VC 44 / VC 100 / VC 200. - Auch geeignet für die Marken: Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, Foodsaver, Genio, Solis u.v.m. - Auch geeignet für die Lagerung und Verpackung von Gegenständen. - Ideal für Sous Vide - kochen Sie wie ein Gourmet Koch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumrolle
Anzahl
2
Kompatibilität
VC10, VC11, VC 33, VC 44, VC 100, VC 200
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
6000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.