Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Schlauchfolie VCI, Antikorrosionsfolie, Breite 100mm x Länge 100m, 100my, Blau-Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
LDPE Schlauchfolie VCI, Antikorrosionsfolie, Breite 100mm x Länge 100m, 100my, Blau-Transparent
LDPE Schlauchfolie VCI, Antikorrosionsfolie, Breite 100mm x Länge 100m, 100my, Blau-Transparent
LDPE Schlauchfolie VCI, Antikorrosionsfolie, Breite 100mm x Länge 100m, 100my, Blau-Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-04510101
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     4510101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antikorrosion Schlauchfolie
Korrosionsschutz Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie

VCI-Schlauchfolie 0,100mm (100µ)

LDPE-Schlauchfolie, blau, transparent

UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Einsatzzweck: Verpackung, Endlosware, Überseeversand, Antikorrossion
Qualität Erklärung: doppelt so stark wie Gefrierbeutel

Kerndurchmesser: 76 mm

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 mm x 100 m, folienschlauch, schlauchfolie 100 my, LDPE-Schlauchfolie, VCI-Folie, VCI, VCI-Schlauchfolie, Antikorrosion, Antikorrosionsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 105,36*
€ 125,38
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 103,63*
€ 123,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,41*
€ 115,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 94,11*
€ 111,99
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 86,57*
€ 103,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.