Beim Transistor wird der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor durch einen kleineren Stromfluss zwischen Emitter und Basis gesteuert. Bei der npn Version ist die Basis gegenüber dem Emitter pos...
Technologie: TRANSISTOR NPN Kollektor-Base-Spannung: 50 V Kollektor-Emitter-Spannung: 45 V Emitter-Base-Spannung: 5 V Kollektorstrom: 500 mA Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 300 mW Betriebstemperatur:...
Das innovative Brick `R` knowledge System ermöglicht es, sich spielerisch mit Elektrotechnik und den wichtigsten Komponenten, Größen und Funktionsweisen auseinander zu setzen. Das System hilft zude...
Technologie: TRANSISTOR NPN Kollektor-Base-Spannung: 30 V Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V Emitter-Base-Spannung: 6 V Kollektorstrom: 0,1 A Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 200 mW Betriebstemperatur: ...