Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-7 Schaltregler, Eingang 4.5 → 28V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 11W, 2A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom R-7 Schaltregler, Eingang 4.5 → 28V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 11W, 2A, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1668912
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-723.3P
EAN/GTIN:
     5059039725090
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 4.5 → 28V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 11W
Wirkungsgrad = 95%
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-7
Netzausregelung = ±1%
Lastausregelung = ±1%

Bei der angegebenen Betriebstemperatur wurde keine Verringerung der Ausgangsleistung berücksichtigt. Der einstellbare Ausgangsspannungsbereich ist in Klammern angegeben. Serie R-7xxxP. Keine Isolierung Positiver Abwärts-Schaltregler, integriert Breiter Eingangsspannungsbereich Über externe Widerstände einstellbare Ausgangsspannung Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Überlast- und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Senkrechte Montage, SIP-12 Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
4.5 → 28V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
11W
Wirkungsgrad:
95%
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-7
Netzausregelung:
±1%
Lastausregelung:
±1%
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, dc dc wandler 2a, 1668912, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R7233P, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 18,96867*
€ 26,75*
1
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 35,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,464
pro Stück
ab 75 Stück
€ 24,82467*
€ 29,54136
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,05934*
€ 28,63061
pro Stück
ab 375 Stück
€ 23,294*
€ 27,71986
pro Stück
ab 750 Stück
€ 22,52867*
€ 26,80912
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96867*
€ 22,57272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 401,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.