Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78-1.0 Schaltregler, Eingang 6.5 → 18V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 5W, 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668992
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-785.0-1.0
EAN/GTIN:
     5059039728299
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 6.5 → 18V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 5W
Wirkungsgrad = 94%
Brumm- und Störspannung = 30mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78-1.0
Netzausregelung = ±0.4%
Tiefe = 10.2mm
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
6.5 → 18V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
5W
Wirkungsgrad:
94%
Brumm- und Störspannung:
30mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78-1.0
Netzausregelung:
±0.4%
Tiefe:
10.2mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1668992, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R785010, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 5,8881*
€ 8,34072*
1
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,56*
1
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 11,53*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,78*
7 Tage
39
1
€ 6,99*
ab € 23,21*
€ 31,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 8,34072*
€ 9,92546
pro Stück
ab 210 Stück
€ 8,095*
€ 9,63305
pro Stück
ab 420 Stück
€ 7,83953*
€ 9,32904
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 7,59381*
€ 9,03663
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 7,3381*
€ 8,73234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8881*
€ 7,00684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 350,31024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M10800
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.