Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 1A 1 Element/Chip THT 600V DO-41 2-Pin 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7512724
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4005-T
EAN/GTIN:
     5059045997627
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 600V
Gehäusegröße = DO-41
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 15pF
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 5.21mm
Abmessungen = 2.72 (Dia.) x 5.21mm
Durchmesser = 2.72mm

Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
600V
Gehäusegröße:
DO-41
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
15pF
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
5.21mm
Abmessungen:
2.72 (Dia.) x 5.21mm
Durchmesser:
2.72mm
Weitere Suchbegriffe: 7512724, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, 1N4005T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.