Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS16J,115 SCHALTDIODE, 100V, SC-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438928
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS16J,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: BAS16
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS16J,115, 2438928, 243-8928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0188*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0264*
    € 0,03142
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,022*
    € 0,02618
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 353,03*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 133,17*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.