Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip THT DO-41 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7512711
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4002-T
EAN/GTIN:
     5059045853442
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = DO-41
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 5.21mm
Abmessungen = 2.72 (Dia.) x 5.21mm
Durchmesser = 2.72mm

Gleichrichter 1N4001–1N4007 von Diodes Inc. Vorteile:. Diffundierte Sperrschicht Hohe Strombelastbarkeit und niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Überlastschutz: bis Spitzenwert 30A Niedriger Rückwärtsleckstrom Bleifreie Oberfläche, RoHS-konform. Leistungsmerkmale:. Gehäuse: DO-41 Gehäusewerkstoff: geformter Kunststoff UL-Entflammbarkeitsklasse: 94V-0 Polarität: Kathodenband Markierung: Typennummer Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 1 gemäß J-STD-020D Befestigungsposition: beliebig Klemmen: Oberfläche – Glanzzinn. Verzinnte Kabel lötbar gemäß MIL-STD-202, Methode 208
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
DO-41
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
5.21mm
Abmessungen:
2.72 (Dia.) x 5.21mm
Durchmesser:
2.72mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode do-41, gleichrichterdiode, zetex diode, 7512711, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, 1N4002T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,1504*
1
€ 5,90*
ab € 0,0477*
€ 0,3811*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1504*
€ 0,179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1411*
€ 0,1679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,0784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.