Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 1A 1 Element/Chip THT 1000V DO-41 2-Pin 1.7V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Schaltdiode Einfach 1A 1 Element/Chip THT 1000V DO-41 2-Pin 1.7V
Artikel-Nr.:
     108EL-7515118
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     UF1007-T
EAN/GTIN:
     5059043773322
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = THT
Sperrspannung max. = 1000V
Gehäusegröße = DO-41
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 10pF
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 5.21mm
Abmessungen = 2.72 (Dia.) x 5.21mm
Durchmesser = 2.72mm

Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
THT
Sperrspannung max.:
1000V
Gehäusegröße:
DO-41
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
10pF
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
5.21mm
Abmessungen:
2.72 (Dia.) x 5.21mm
Durchmesser:
2.72mm
Weitere Suchbegriffe: 7515118, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, UF1007T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.