Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-451 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-105031-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SL-451
EAN/GTIN:
     4016138676983
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-451 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz

Schallpegel-Messgerät und -Datenlogger SL-451

Messbereich 30 bis 130 dB A/C
Genauigkeit ± 1,4 dB
Inkl. Software und Mikrofon-Verlängerung
Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 2

Digitales Schallpegel-Messgerät nach EN 61672-1 Class 2 mit nahezu unschlagbarer Ausstattung. Neben den üblichen Standardfunktionen verfügt das SL-451 über einen Datenlogger und eine USB-Schnittstelle. Durch das robuste Gehäuse mit Gummischutzrahmen ist das Gerät auch für den harten Einsatz geeignet. Es verfügt über einen Messbereich von 30 bis 130 dB mit Auto-Range-Funktion. Ein integrierter Datenlogger ermöglicht die Speicherung von bis zu 32 000 Messwerten, die Sie später am PC mit der mitgelieferten Software auslesen und bearbeiten können. Somit ist eine Langzeitüberwachung einfach realisierbar. Durch das abnehmbare Mikrofon und dem mitgelieferten 3 m-Verlängerungskabel, können auch Messungen an schwer zugänglichen Orten gemacht werden. Die Software des SL-451 erlaubt Messungen und Auswertungen gemäß DIN 15905-5 zur Vermeidung einer Gehörgefährdung durch hohe Schallemissionen elektroakustischer Beschallungsanlagen.

Ausstattung:
A/C-Bewertung · F/S-Zeitbewertung (schnell/langsam) · Min.-/Max.-Speicher · Analog-Ausgang · Bargraph · USB-Schnittstelle · Hintergrundbeleuchtung · Kalibrierbar · Batterie- und Netzteilbetrieb.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenz (max.): 8 kHz · Frequenz (min.): 31.5 Hz · Genauigkeit dB (A): 1.4 dB · Gewicht: 350 g · Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 30 dB · Messfunktion: Schallpegel · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 278 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: 125 ms · Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 2. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Voltcraft SL-451 · Tragekoffer · Windschutz · USB-Schnittstellen-Kabel · VoltSoft - Standard Edition, Auswerte-Software · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Steckernetzteil · Stativ · Kalibrier-Schraubendreher · 3 m Mikrofon-Verlängerungskabel · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
.Net Framework V2.0 oder neuer · Windows®XP SP2/Windows Vista™/Windows® 7/8/8.1/10/11 · CD-Laufwerk · USB-Schnittstelle.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 76 x 278 mm
Produktabmessung, Höhe:
278 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Frequenz (max.):
8 kHz
Frequenz-Bereich:
31.5 Hz - 8 kHz
Messbereich Schallpegel dB (A):
30 - 130 dB
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messfunktion:
Schallpegel
Genauigkeit dB (A):
1.4 dB
Frequenz (min.):
31.5 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Auflösung Schallpegel:
0.1 dB
Gewicht:
350 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, 04016138676983, VOLTCRAFT, SL-451, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 148,28*
Frei Haus
ab € 115,45*
€ 148,45*
€ 3,50*
ab € 144,84*
€ 175,98*
17 Tage
45
Frei Haus
ab € 234,90*
€ 279,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,96*
Sonstiges
Voltcraft
SL-400 / SL-451
ab € 5,27*
Sonstiges
Voltcraft
SLC-100
ab € 76,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.