Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Schallpegel-Messgerät PCE-MSL 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452520-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MSL 1
EAN/GTIN:
     4250348717177
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
PCE Instruments Schallpegel-Messgerät PCE-MSL 1

Schallpegelmesser PCE-MSL 1

Extremwertmessung
hohe Genauigkeit
schnelle Lautstärkemessungen
hintergrundbeleuchtetes Farb-LCD
gleichzeitige Temperaturmessung
HOLD-Funktion
großer Frequenzbereich
A-Frequenzbewertung
robustes ABS-Kunststoffgehäuse

Schallpegelmeter PCE-MSL 1 Schallpegelmeter mit A-Frequenzbewertung / gleichzeitige Temperaturmessung / 0,1 dB Auflösung / HOLD-Funktion / Extremwertmessung / großer Frequenzbereich / hintergrundbeleuchtetes Farb-LCD Das Schallpegelmeter PCE-MSL 1 ist ein einfaches Schallmessgerät. Das Schallmessgerät PCE-MSL 1 dient der schnellen Ermittlung der Umgebungslautstärke. Neben der Lautstärkemessung besitzt das Schallpegelmeter die Möglichkeit ebenfalls die Umgebungstemperatur zu ermitteln. Die Messung der Geräuschkulisse wird in der heutigen Zeit in fast jeder Situation wichtig. Hierzu ist es hilfreich ein einfaches Schallpegelmeter zu verwenden, das dem Benutzer eine erste Idee über die eventuell auftretende Geräuschbelastung gibt. Das LC-Display gibt klare Ergebnisse über die, durch das Schallpegelmeter getätigten, Messungen. Eine Hintergrundbeleuchtung wurde am Display ebenfalls integriert. Grade bei Messungen die ortsungebunden sein müssen, eignet sich das Schallpegelmeter bestens.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich 35...135 dB
Dynamikbereich 50 dB
Frequenzbereich 31,5 Hz ... 8 kHz
Genauigkeit ±2 dB
Frequenz 31,5 Hz...8 kHz
Frequenzbewertung A
Zeitbewertung schnell: 125 ms langsam: 1 Sek.
Mikrophontyp 1/2 "
Elektret-Kondensatormikrophon
Visuelle Alarmgrenzen > 100 dB:
Display zeigt "HI "< 100 dB:
Display zeigt "LO "
Temperaturgenauigkeit ±1,5 °C
Auflösung 0,1
Datenupdate 300 ms
Batterielaufzeit< 60 h
Automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität (kann deaktiviert werden)
Stromversorgung 3 x 1,5 AAA Batterie
Betriebsbedingungen 0....+60 °C, 10 ... 90 % rel.
Feuchte Lagerbedingungen 0 ... +60 °C, 10 ... 70 % rel.
Feuchte Abmessungen 144 x 56 x 30,5 mm
Gewicht 73 g
Norm IEC 61672-1 Klasse II · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Schallpegelmeter PCE-MSL 1
1 x Windgeräuschunterdrücker
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, 04250348717177, PCE Instruments, PCE-MSL 1, pegelmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 31,96*
€ 42,41*
€ 4,00*
ab € 30,98*
€ 42,42*
€ 6,90*
ab € 32,13*
€ 42,43*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 46,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 52,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.