Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casella Cel CEL- 240 LCD Schallpegelmessgerät 30dB 130dB ANSI S1.4, IEC 60651, IEC 61672 A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-477110
Hersteller:
     Casella
Herst.-Nr.:
     CEL-240/RS
EAN/GTIN:
     5060641264235
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel max. = 130dB
Schallpegel min. = 30dB
Genauigkeitsklasse = ANSI S1.4, IEC 60651, IEC 61672
Dosimeter = Ja
Gewichtung = A, C
Anzeigentyp = LCD
Batterietyp = AAA
Schnell/Langsam Zeitmittelung = Beide
Messdatenerfassung = Nein
Schnittstellentyp = USB
Betriebstemperatur max. = +40°C
Modellnummer = CEL- 240
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
130dB
Schallpegel min.:
30dB
Genauigkeitsklasse:
ANSI S1.4, IEC 60651, IEC 61672
Dosimeter:
Ja
Gewichtung:
A, C
Anzeigentyp:
LCD
Batterietyp:
AAA
Schnell/Langsam Zeitmittelung:
Beide
Messdatenerfassung:
Nein
Schnittstellentyp:
USB
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Modellnummer:
CEL- 240
Weitere Suchbegriffe: casella schallpegelmessgerät, lärm messgerät, 477110, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, Casella Cel, CEL240RS, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,90*
€ 694,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,67*
€ 667,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,57*
€ 625,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,01*
€ 595,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,81*
€ 573,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Casella
-CMC51/RS
ab € 34,85*
Zubehör
Casella
CEL-6842/RS
ab € 77,66*
Zubehör
Casella
CEL-6840/RS
ab € 163,23*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.