Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe SM-20-A Digital 30 - 130 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe SM-20-A Digital 30 - 130 dB
Amprobe SM-20-A Digital 30 - 130 dB
Amprobe SM-20-A Digital 30 - 130 dB
Amprobe SM-20-A Digital 30 - 130 dB
Amprobe SM-20-A Digital 30 - 130 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650485
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3477333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 70 %
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batteriereichweite
50 h
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
5 min
Merkmale
Produkttyp
Digital
Frequenzgewichtung
A-Gewichtung, C-Gewichtung
Zeitgewichtung
Schnell, langsam
Messbereich
30 - 130 dB
Genauigkeit
1.5 dB
Auflösung
0.1 dB
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Frequenzbereich
31.5 - 8 Hz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
4 Zoll
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
233 g
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.