Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 2240x16x0,5 mm, 4 TPI (0909029260)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0909029260
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0909029260
EAN/GTIN:
     4003665299945
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Metabo Ersatzteile
Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Maße:
2240 x 16 x 0.5 mm
Zahnteilung:
4 TPI
Materialeignung:
Holz / Kunststoffe / für gerade und saubere Schnitte
geeignet für:
Bandsägen / BAS 318 Precision / Bandsägen / BAS 317 Precision
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
25.000 cm
Höhe (Verpackung):
36.500 cm
Bruttogewicht:
0.212 kg
BAA059001:
0909029260 ; statistische Warennummer: 82022000000 ; Ursprungsland: GB ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 25.000 cm; Höhe (Verpackung): 36.500 cm; Bruttogewicht: 0.212 kg; AAA002f001: 2240 ; AAA040f001: 16
BAB264001:
0.5
BAA271001:
4003665299945
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
619010000
ab € 660,62*
Sonstiges
Metabo
619009000
ab € 508,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.