| |
|
| Artikel-Nr.: C8318-B82802709061S_3320 Herst.-Nr.: B82802709061S_3320 EAN/GTIN: 4332163438922 |
| |
|
| | |
| Bestellen Sie direkt im WIKUS-BusinessShop und profitieren Sie dadurch vom Zugang zum kompletten Produkt-Sortiment des Premium-Herstellers.
Bimetall - VARIO® M42 - 27 x 0,90 mm, 6-10 ZpZ, S - Länge 3320mm Das universelle Sägeband für kleine Querschnitte und Profile. Das VARIO® M42 überzeugt durch sein breites Anwendungsspektrum beim Zerspanen dünnwandiger Profile und Vollmaterialien mit kleinen Querschnitten. Durch eine Überarbeitung erhält das VARIO® M42 eine Hochwertigkeit in Form einer glänzenden, glatten Oberfläche bei gleichzeitiger Verbesserung der bewährten Produkteigenschaften. Ihre Vorteile im Überblick: - bessere Planbarkeit in der Produktion durch gleichbleibend hohe Standfläche
- verbesserte Lebensdauer des Trägerbandes durch das Superfinish der Bandoberfläche
- gute Schnittoberfläche durch eine präzisere Schränkung der Zähne
- reduzierte Gratbildung durch schärfere Schneidkanten
- hohe Laufruhe durch variable Zahnteilung und 0° Spanwinkel
Anwendung: - dünnwandige Profile und kleine Vollmaterialien
- alle Metalle bis 1000 N/mm²
- Einzel-, Lagen- und Bündelschnitt
Eigenschaften: - M42 Zahnschneide mit Spanwinkel 0°
- variable Zahnteilung und Standardschränkung
Materialien: - Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier- und Schnellarbeitsstähle
- Gusseisen
- Werkzeugstähle
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- NE-Metalle
- Aluminium / Aluminium- Legierungen
Weitere Informationen: | | Länge: | 3320 mm | Klassifizierung: | Level 2 - Sägebänder mit hoher Leistung | Alternativeartikelnummer: | B82802709061S_3320 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblätter 3320x27x0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, Sägeblatt, Vario, M42, Bandsäge, Säge, sägen, Bimetall, Wikus |
| | |
| |