Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 2800x27x0,9 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130280003
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130280003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 27 x 0,90 mm

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2800 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130280001
ab € 23,38*
Ähnlich
Eberle Controls
1130280002
ab € 23,36*
Ähnlich
Eberle Controls
1130280004
ab € 23,29*
Ähnlich
Eberle Controls
1130280005
ab € 23,31*
Ähnlich
Eberle Controls
1130280006
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.