Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall Sägeband SB 1140 x 13 x 0,5 mm, 8/12 Zoll, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bi-Metall Sägeband SB 1140 x 13 x 0,5 mm, 8/12 Zoll, 3 Stück
Bi-Metall Sägeband SB 1140 x 13 x 0,5 mm, 8/12 Zoll, 3 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flex532242
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     532242
EAN/GTIN:
     4030293260825
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu
  • mit spezieller Vario-Zahnteilung
  • sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Höhe:
0,5 mm
Länge:
1140 mm
passend für:
SBE 127 18-EC
Typ:
Sägeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,79*
€ 72,03*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,79*
€ 72,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,03*
€ 85,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,70*
€ 84,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,47*
€ 80,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,79*
€ 65,20
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 18,26334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
532243
ab € 45,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.