Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 2940x27x0,9 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130294003
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130294003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 2940x27x0,9

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2940 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130294001
ab € 24,30*
Ähnlich
Eberle Controls
1130294002
ab € 24,21*
Ähnlich
Eberle Controls
1130294004
ab € 24,13*
Ähnlich
Eberle Controls
1130294005
ab € 24,12*
Ähnlich
Eberle Controls
1130294006
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.