Sägebänder Bi-Metall geschweisst Typ UNI MAX 10° M42 universeller Serieneinsatz -1300 N/mm² mittlere Querschnitte Vollmaterial-Rohre dickwandig Anwendung Trennen von Vollmaterial, Trägern und Profi...
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zer...
Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Metallsägeband mit bruchfestem und biegsamem Rückenmaterial mit Kombizahnung. Anwendung: Zum Sägen von Bau- sowie niedrig legierten Stählen, sowie Aluminium u...
Metallkraft 3656302 3660 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband Der Kombizahn mit einem 0° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders ...
Bandsägeblatt, WIKUS PROFLEX® M42 Ausführung: Bimetall-Sägeband mit speziell variabler Zahngeometrie, welche resistent gegen Zahnausbruch ist. Anwendung: Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metal...
Außergewöhnliche Standzeit des Sägebandes Robuste M42-HSS-Schneide biete eine hervorragende Wärme- und Verschleißfestigkeit. Außerste Vielseitigkeit Sägt eine Vielzahl von Metallen von Kohlenstoffs...
Metallsägeband 3830x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 3-4 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen untersch...
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zer...
Produktbeschreibung: für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu mit spezieller Vario-Zahnteilung sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittl...
3658057, Der Profil-Profi für kleine und mittlere Wandstärken. Der Kombizahn mit einem 0° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders vibrationsarm. K...
Bandsägeblatt, WIKUS PROFLEX® M42 Ausführung: Bimetall-Sägeband mit speziell variabler Zahngeometrie, welche resistent gegen Zahnausbruch ist. Anwendung: Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metal...
Außergewöhnliche Standzeit des Sägebandes Robuste M42-HSS-Schneide biete eine hervorragende Wärme- und Verschleißfestigkeit. Außerste Vielseitigkeit Sägt eine Vielzahl von Metallen von Kohlenstoffs...