|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-6031671 Herst.-Nr.: US-279 EAN/GTIN: 837324002133 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Zertifizierung | Microsoft Certified Gold Partner, CE, WEEE, RoHS, TAA | Sonstige Funktionen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 230 x 250 x 70 mm |  | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7 |  | Energiebedarf | 600mA / 5V | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 230 mm |  | Verpackungstiefe | 250 mm |  | Verpackungshöhe | 70 mm |  | Paketgewicht | 1320 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Seriell |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |  | Anzahl serielle Anschlüsse | 8 |  | Serielle Schnittstelle | RS-232 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 953 g | Merkmale | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Geräteserver, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, Schnittstellenumsetzer, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, usb d sub adapter, Komponent |
|  |  |
| |