Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-41051 1S Serial 16C550 RS-232 PCI card, 32-Bit Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-41051 1S Serial 16C550 RS-232 PCI card, 32-Bit Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-41051 1S Serial 16C550 RS-232 PCI card, 32-Bit Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-698866
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     15.06.2093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCI I/O Karte stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI– oder PCI-X Bus zu erweitern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Weitere Anschlüsse
1 x 9 pin D-SUB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Chipsatz
MosChip MCS9820
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.