Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Relaxdays Tritthocker Kinder, Monster-Design, Trittschemel, 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Tritt für Waschbecken, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037754_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037754_0
EAN/GTIN:
     4052025377540
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
Elefantenfuß

Dieser niedrige Tritthocker mit 2 Stufen ist die ideale Aufstiegshilfe für Kinder. Der leichte Stufenhocker kann einfach vor einem Regal im Kinderzimmer platziert und jederzeit problemlos umgestellt werden. Somit gelangen Deine Kleinen ohne fremde Hilfe an ihre Spielsachen. Auch im Badezimmer hilft der Kindertritt, Waschbecken und Toilette leichter zu erreichen. Die Trittstufe fördert so die Selbstständigkeit des Kindes und überzeugt dank cooler Monster-Motive zudem als dekoratives Kindermöbel.

Tritthocker Kinder im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25 x 33 x 36 cm
- Stufe 1 H x B x T: ca. 13 x 33 x 16,5 cm
- Stufe 2 H x B x T: ca. 25 x 33 x 20 cm
- Max. Traglast: 30 kg 
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Material: MDF
- Farbe: Mehrfarbig

Treppenhocker mit 2 Stufen
- Kindgerechter Trethocker für Kinderzimmer oder Bad
- Cooles Design mit kleinen, bunten Monstern
- Zweistufigen Kindertritt leicht auf- und umstellen
- Stabile Trittstufe als sichere Aufstiegshilfe
- Fördert die Selbstständigkeit Deines Kindes
- Auch als Waschbeckentritt oder Sitzschemel nutzbar

Lieferumfang
- 1x Stufenhocker in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellblau | Gelb
Gewicht:
3.33 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
36 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Roll-Hocker, Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, trittleiter 2 stufen relaxdays, tritthocker für kinder, montagetritt 2 stufen, Tritthocker Kinder, Relaxdays Tritthocker Kinder, aufsteighilfe, aufsteig hilfe, aufsteig-hilfe, aufsteighilfen, aufsteig hilfen, aufsteig-hilfen, aufstiegshilfe, aufstiegs hilfe, aufstiegs-hilfe, aufstiegshilfen, aufstiegs hilfen, aufstiegs-hilfen, badschemel, bad schemel, bad-schemel, bänkchen, fußschemel, fuß schemel, fuß-schemel, fußtritt, fuß tritt, fuß-tritt, fußtritte, fuß tritte, fuß-tritte, haushaltshocker, haushalts hocker, haushalts-hocker, hocker, holzhocker, holz hocker, holz-hocker, holztreppe, holz treppe, holz-treppe, holztreppen, holz treppen, holz-treppen, holztritt, holz tritt, holz-tritt, holztritte, holz tritte, holz-tritte, holztritthocker, holz tritthocker, holztritt hocker, holz-tritthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.