Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, für Rollhocker aus Stahlblech, Ø 435 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring
Gummiring
Gummiring
Artikel-Nr.:
     103-359203
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     HFC001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Gummiring, für Rollhocker aus Stahlblech, Ø 435 mm, schwarz.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Rollhocker
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker stahl schwarz, elefantenfuß, elefantenfuß schwarz, 359203 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.