Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt Mobiler 2-stufiger Tritthocker, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tritt Mobiler 2-stufiger Tritthocker, beige
Tritt Mobiler 2-stufiger Tritthocker, beige
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG252300BEIG
Herst.-Nr.:
     FG252300BEIG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Der robuste Tritthocker gleitet mühelos auf seinen versenkbaren Gummirollen und trägt Lasten bis zu 159 kg.
Robuster Tritthocker mit leicht gleitenden, versenkbaren Gummirollen. Geeignet für Lasten bis zu 159 kg. Rutschhemmende Soft-Auflagen auf beiden Stufen. Die Laufräder versenken beim Betreten automatisch. Der strapazierfähige Kunststoff-Tritt beschädigt weder Wände noch Möbel.
  • Robuster Tritthocker mit leicht gleitenden, versenkbaren Gummirollen. Geeignet für Lasten bis zu 159 kg. Rutschhemmende Soft-Auflagen auf beiden Stufen. Die Laufräder versenken beim Betreten automatisch. Der strapazierfähige Kunststoff-Tritt beschädigt weder Wände noch Möbel.
  • Robuster Tritthocker mit leicht gleitenden, versenkbaren Gummirollen
  • Robuster Tritthocker mit leicht gleitenden, versenkbaren Gummirollen
  • Rutschhemmende Soft-Auflagen auf beiden Stufen
  • Die Laufräder versenken beim Betreten automatisch
  • Der strapazierfähige Kunststoff-Tritt beschädigt weder Wände noch Möbel
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.