Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Arbeits-Sitz 195-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195-4
195-4
195-4
Artikel-Nr.:
     C1156-195-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-4
EAN/GTIN:
     4000896148707
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
  • Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
  • 5 Rollen (ca. 76 mm ⌀)
  • Rollbarer Arbeits-Sitz, pneumatisch höhenverstellbar
  • Gepolsterte Sitzfläche: 320 mm ⌀, HAZET blau
  • Leicht zu reinigen
  • Tragkraft: bis 150 kg
  • Höhenverstellbar von 396 bis 526 mm
  • 2 Werkzeug-Ablagen,
    1 Ablage um 360° drehbar
  • Kippsicher
  • Netto-Gewicht (kg): 5.8 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
500080 Bodenmatten ∙ Fahrzeug-Schoner
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | 500040 Allgemeiner Werkstattbedarf | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattliegen/-Sitze
Produktgruppe:
195
Netto-Gewicht (kg):
5.8 kg
Produktempfehlung:
195-1 | 197-3 | 903SPC/3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100502
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Elefantenfuß, Roll-Hocker, Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, arbeitsdrehstuhl 150kg hazet, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Holzhocker (Betriebseinrichtung),Drehhocker (Betriebseinrichtung),Laborhocker,Hocker (Betriebseinrichtung), Lager- und Betriebseinrichtung,Stuhl (Lager/Betrieb/Büro),Bürostuhl,Arbeitshocker
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.