Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch
Rollgabelschlüssel max.28mm L.250mm m.Einstellskala PROMAT verstellbar · matt verchromt · Kopf poliert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · Maulstellung 22,5° DIN 3117 A Weitere techni...
824097 Mini-Rollgabelschlüssel 10 mm Mini-Rollgabelschlüssel Länge 70 mm Stellbereich 0 - 10 mm Verchromt und poliert für kleine feine Arbeiten im Modellbau und der Feinmechanik. Technische Daten: ...
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die F...
Rollgabelschlüssel max.34mm L.300mm m.Einstellskala PROMAT verstellbar · matt verchromt · Kopf poliert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · Maulstellung 22,5° DIN 3117 A Weitere techni...
HEYTEC VDE Einmaulschlüssel, verstellbar, rot / schwarz Chrom-Vanadium, verchromt mit schutzisoliertem Griff, Länge: 255 mm, Gewicht: 540 g (50839001088) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches...
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch