Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 CP 6 Einmaulschlüssel, verstellbar, 6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6380990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 CP 6
EAN/GTIN:
     4010886638095
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,145 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
verchromt, Köpfe poliert, Stift brüniert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-20
Spannweite [inch]:
25/32 Inch
Aufhängeloch:
Ja
Spannweite [mm]:
20 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
45 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [inch]:
6 Inch
Gesamtlänge [mm]:
152 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 CP 10
ab € 12,15*
Ähnlich
Gedore
60 CP 8
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.