Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R03100008 Rollgabelschlüssel W.25 mm 200 mm 15° Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300997
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R03100008
EAN/GTIN:
     4060833009973
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala, Hohes Drehmoment, 40-50 HRC, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,25 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
1.3/16 Inch
Spannweite [mm]:
30 mm
Ursprungsland:
China
Aufhängeloch:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Härte [HRC]:
40-50
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 S 8 C
ab € 11,89*
Ähnlich
Gedore
R03100006
ab € 7,18*
Ähnlich
Gedore
R03100010
ab € 10,81*
Ähnlich
Gedore
R03100012
ab € 14,21*
Ähnlich
Gedore
R03910008
ab € 14,91*
Ähnlich
Gedore
R03910010
ab € 19,89*
Ähnlich
Gedore
R05905010
ab € 72,12*
Ähnlich
Gedore
R09105017
ab € 31,32*
Ähnlich
Gedore
R09105024
ab € 62,36*
Ähnlich
Gedore
R09110016
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.