Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 CP 12 Einmaulschlüssel, verstellbar, 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6381290
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 CP 12
EAN/GTIN:
     4010886638125
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,785 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
verchromt, Köpfe poliert, Stift brüniert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-36
Spannweite [inch]:
1.7/16 Inch
Aufhängeloch:
Ja
Spannweite [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
81 mm
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Gesamtlänge [inch]:
12 Inch
Gesamtlänge [mm]:
302 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.