Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit mm-Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Mit Aufhängeloch
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Köpfe geschliffen, Mit Aufhängeloch
für vielfältige Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken Maulstellung 15° abgewinkelt mit 2-Farb-Mehrs...
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die F...
in Anlehnung an DIN 3117 Tauchisolierung nach IEC 60900 Maulstellung 15° abgewinkelt schwedisches Modell mit mm Skala matt satiniert brüniert Chrom Vanadium
Rollgabelschlüssel 150 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 10 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die F...
Rollgabelschlüssel, 380 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leich...