Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB) Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (H...
Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von vier Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB) Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (H...
2-Port HDMI KVM Switch zur Steuerung von zwei Computern mit nur einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem HDMI-Monitor - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz! Die Umschaltung zwischen ...
Sehr kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor. Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Taste...
ROLINE LSOH LWL-Patchkabel in OS2-Qualität für Hochgeschwindigkeits-Internet verbindet Glasfasersteckdose mit Switch, Router oder Internetbox Verbindet Glasfasersteckdose mit Switch/Router/Internet...
Hochwertiges Glasfaserkabel mit beidseitig hochsicherem LSH-Anschluss - beide Anschlüsse sind APC-poliert. Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2 Kabelmaterial: Mantel halogenfrei und flammhemme...
Hochwertiges Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, gesicherten und APC polierten LSH-Anschluss auf der einen Seite und UPC poliertem LC-Stecker auf der anderen Seite. Duplex-Kabel mit dem Faserty...
Hochwertiges Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, gesicherten und APC polierten LSH-Anschluss auf der einen Seite und UPC poliertem LC-Stecker auf der anderen Seite. Duplex-Kabel mit dem Faserty...
ROLINE LSOH LWL-Patchkabel mit Single Mode-Fasern in OS2-Qualität Kabelmantel aus halogenfreiem, raucharmem und flammwidrigem Material Konfektioniert mit hochwertigen Steckern mit Keramik-Ferrule D...
Hochwertiges Glasfaserkabel mit beidseitig hochsicherem LSH-Anschluss - beide Anschlüsse sind APC-poliert. Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2 Kabelmaterial: Mantel halogenfrei und flammhemme...
ROLINE Lichtwellenleiter-Kupplung für die Verbindung von Glasfaser-Patchkabeln mit LSH Stecker. LWL-Adapter und -Kupplungen in bewährter ROLINE Qualität für die kostengünstige LWL-Verkabelung LSH-/...
Hochwertiges Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, gesicherten und APC polierten LSH-Anschluss auf der einen Seite und UPC poliertem LC-Stecker auf der anderen Seite. Duplex-Kabel mit dem Faserty...
Hochwertiges Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, gesicherten und APC polierten LSH-Anschluss auf der einen Seite und UPC poliertem LC-Stecker auf der anderen Seite. Duplex-Kabel mit dem Faserty...
ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in e...