Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 2 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 2 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 2 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 2 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 2 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 2 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 2 PC
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3327
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3327
EAN/GTIN:
     7611990189083
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB)

  • Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) oder automatisch im Scanlauf
  • Tastatur- und Mausemulation
  • Unterstützt Grafikkarten und Monitor mit DisplayPort-Anschlüssen mit einer Auflösung von max. 2560 x 1600
  • LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
  • Zusätzlicher 1 Port USB - Hub
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DP
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Bedienungsanleitung, Netzteil
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
2x DP BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ B
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
nein
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Audio getrennt von KVM schaltbar:
nein
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
1
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
ja
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
40 x 125 x 70 mm
Netzteil benötigt:
ja
Technische Besonderheiten:
LED-Anzeige für Kanalbelegung
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
40 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
416.2 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.806 kg
Bruttogewicht:
0,806
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.04
Weitere Suchbegriffe: kvm, maustastaturswitch, monitorswitch, automatisch, Switcher, USB, keyboardvideomouseswitch, automatic, kvmswitcher, switches, KVMSwitches, DVI, KVMSwitch, kvmswitchbox, KVMUmschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5762
ab € 9,88*
Zubehör
ROLINE
11.04.5602
ab € 8,46*
Zubehör
ROLINE
11.04.5881
ab € 11,04*
Zubehör
ROLINE
11.04.5645
ab € 10,34*
Zubehör
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.