Ausführung nach DIN 5234 Form A, Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen, Kopf 85° abgewinkelt, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich...
Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C, FORMAT Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Sei...
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
S-Maul-Rohrzange REMS Catch S 1" – für professionellen Einsatz Einsatzgebiete: Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer Ganzstahl-gesenkgeschmiedet S-Maul-Rohrzange,...
zeitsparende präzise Schnellverstellung Einhandbedienung Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel hohe Kraftübertragung d...
Ausführung nach DIN 5234 Form C, Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnu...
in Anlehnung an DIN 5234 45° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Eck-Rohrzange, Kopf um 45° abgewinkelt, Gr. 1 bis 2" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form Anwendung Zum Greifen von Rohren und Muffen. Ausführung • Geschmiedet und vergütet • Schwedische Form, Ko...
83 60 010 Rohrzange S-Maul Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstkl...