Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 Zoll
Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-13020102
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     13020102
EAN/GTIN:
     4049002099830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • zeitsparende präzise Schnellverstellung
  • Einhandbedienung
  • Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
  • hohe Kraftübertragung durch vollvergütete Zangenschenkel
  • integrierter Klemmschutz zur Vermeidung von Quetschungen
  • zweifarbig pulverlackiert, Griffe mit Kunststoff überzogen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
1302 010 2
EAN:
4049002099830
Gewicht:
930 g
Abmessung:
325 mm
Größe:
1  Zoll
Öffnungsweite:
0 – 42 mm
Ausführung:
pulverlackiert mit kunststoffbeschichteten Griffhüllen
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
13029012
ab € 83,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.