| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-116005R Herst.-Nr.: 116005R EAN/GTIN: 4039976021906 |
| | |
|
| | |
| S-Maul-Rohrzange REMS Catch S 1" – für professionellen Einsatz Einsatzgebiete: - Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer
- Ganzstahl-gesenkgeschmiedet
- S-Maul-Rohrzange, schwedisches Modell
- DIN 5234 – Form C
- In Kunststoffhülle
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 360 x 75 x 25 mm | Gewicht: | 0,83 kg | Rohre Ø: | S 1 " | Spannweite: | 47 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange s-maul, armaturenzange, REMS Rohrscheren, Rohrzangen, Wasserpumpenzangen, Rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, Rohranfasgerät, Rohrentgrater, Druckprüfpumpe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,21* | € 57,11* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,44* | € 68,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,91* | € 719,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|