SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack In-Line-Steckverbinder B: RJ45 Produktpalette: EH Series Ausführung Zielsteckverbinder: Jack Ausgangspositionen: 8 -polig Zielpos...
Der kompakte Adapter AXAGON ADE-XR macht aus einem USB 2.0 Port einfach einen Fast Ethernet 10/100Mbit Port. Die Netzwerkkarte bietet neben grosse Kompatibilität, auch eine breite Palette von Funkt...
Ermöglicht Netzwerkverbindungen von 10/100/1000Mbps über einen USB-C-Port. Ideal als zweite Netzwerkkarte oder für ein Macbook/Chromebook um dieses mit einem 10/100/1000 Mbps Ethernet-Netzwerk zu v...
Für schnellere Streaming- und Netzwerkverbindungen können Sie mit dem Dell USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter über einen vorhandenen USB-Anschluss Ihres Computers oder Desktop-PCs einen Ethernet-Port hinz...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 MH Connectors-Buchse-auf-RJ45-Adapter, 25-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnit...
Dieses USB 2.0 zu RS-232 Kabel von Delock eignet sich für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook.