| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1118369 Herst.-Nr.: DA25-SMJ8-B-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45
MH Connectors-Buchse-auf-RJ45-Adapter, 25-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnittstellenadapter von MH Connectors in einer Reihe von verschiedenen Farben. Die Adapter werden mit integrierten RJ45-Buchsen und vorgecrimpten Drähten zum Einsetzen in die 25-polige Buchsenleiste geliefert. Die Steckverbinder sind in einem robusten Kunststoffgehäusematerial untergebracht und werden standardmäßig mit UMC-Rändelschrauben geliefert. Best.-Nr. ; 111-8369 111-8369 25-polige Buchse auf RJ45-Adapter – blau Best.-Nr. ; 111-8370 111-8370 25-polige Buchse auf RJ45-Adapter – grün Best.-Nr. ; 111-8371 111-8371 25-polige Buchse auf RJ45-Adapter – rot Best.-Nr. ; 111-8372 111-8372 25-polige Buchse auf RJ45-Adapter – gelb Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | D-Sub 25-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, rj45 adapter 25 pin, d-sub / rj-45 adapter, 1118369, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, DA25SMJ8BK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,88* | € 4,00* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,74* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|