| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93984534 Herst.-Nr.: 64158 EAN/GTIN: 4043619641581 |
| |
|
| | |
| Dieses USB 2.0 zu RS-232 Kabel von Delock eignet sich für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.25 m | | Anschluss 1 | USB Typ-A | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |