Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; PIN: 8; Cross; RJ45-Buchse,RJ45-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; PIN: 8; Cross; RJ45-Buchse,RJ45-Stecker
Adapter; PIN: 8; Cross; RJ45-Buchse,RJ45-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-RJ45-CROSSPLUG
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RJ45-CROSSPLUG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: Cross
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;RJ45-Stecker
Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.