| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-1401906113KE Herst.-Nr.: 1401906113KE EAN/GTIN: 4250184119166 |
| |
|
| | |
| Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE) und HDBaseT geeignet montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist Varianten: Beschaltung nach T568A, T568B oder PROFINET Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Hutschiene TH35 | Bauform des Tragschienenadapters: | gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |