Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Key...
Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert Steckrichtung s...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 MH Connectors-Buchse-auf-RJ45-Adapter, 9-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnitts...
Adapter BL, Typ 20,4 x 14,9 mm mit Beschriftungsfenster (AT1975). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Höhe: 9,6 mm | Länge: 36,5 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modul...
Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und verhindert Beschäd...
Mit dem Kexstone Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ-45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden RJ-45 Buchsen des Verbinders ein RJ-45 Patchkabel an. Das Signal wird 1 zu 1 durchgegebe...
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Key...
- Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 1 Gbit/s - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von zwei Netzwerkkabeln bzw. Um...