Dieser industrielle Ethernetadapter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung. Der Adapte...
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert Steckrichtung s...
Ausführung Zielsteckverbinder: Plug Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack Ausgangspositionen: 8 -polig Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: D Sub Produktpalette: RJADK Series SVHC: No SVH...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 MH Connectors-Buchse-auf-RJ45-Adapter, 9-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnitts...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Durch die geringen Abmessungen ist der Adapter platzsparend zu transportieren...
USB Extender, USB 2.0 4 Port Hub Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: Erweitert 4x USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m...
TAE-F Stecker auf RJ45 Buchse Zum Adaptieren von Modularkabeln in die TAE-Dose Belegung: TAE PIN 1(a) zu RJ 45 PIN 1 TAE PIN 2(b) zu RJ 45 PIN 8 für Fritzbox
Adapter B, Typ 20,4 x 14,9 mm (AT1974). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Länge: 28,5 mm | Höhe: 9,6 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationss...
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und v...