Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 90692 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 90692 Keystone-Modul
Goobay 90692 Keystone-Modul
Goobay 90692 Keystone-Modul
Goobay 90692 Keystone-Modul
Goobay 90692 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30571652
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     90692
EAN/GTIN:
     4040849906923
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
16,5 mm breit, Krokodil-Typ, Schneidklemme für werkzeugfreie LSA-Montage

Mit dem Keystone-System sind der Installation keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Vorteile des modularen Anschlusssystems für standardisierte Steckverbinder und rechteckige Modul-Aufnahmen (Ports) im Rastermaß 14,9 × 17,0 mm. Das Snap-In-System ermöglicht unterschiedlichste Verbindungstechniken z. B. mit Koaxialbuchsen für IEC- oder F-Stecker, RJ45-Buchsen (CAT 5, CAT 6, CAT 6A), Lautsprecherverbinder (Cinchbuchsen, Schraub- und Klemmverbinder) sowie USB-, LWL- und HDMI™-Buchsen. Die einzelnen Keystone-Module sind universell einsetzbar und austauschbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gehäusematerial
Kunststoff
Netzstandard
IEEE 802.3at
Frequenz
500 MHz
Pinbelegung Modularstecker
T568A/B
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,52*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79927
€ 0,62*
Zubehör
Goobay
79955
€ 1,93*
Zubehör
Goobay
96502
€ 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.