Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.7524
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.7524
EAN/GTIN:
     7630049619425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen

  • Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme
  • An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt und dazwischen mit 8-adrigem konfektioniertem Telefonkabel oder gängigem Lan-Patch-Kabel verbunden

Belegung RJ45

1 blau
2 orange
3 schwarz
4 rot
5 grün
6 gelb
7 braun
8 weiss

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
RS232 zu RJ45 Adapter
Farbe:
silberfarben
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DB9 Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
RJ45 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45 (8P8C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
15 x 30 x 54 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
54 mm
Gewicht:
23.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.