Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DB9 auf RJ45 Modular Adapter - Bu/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DB9 auf RJ45 Modular Adapter - Bu/Bu
StarTech.com DB9 auf RJ45 Modular Adapter - Bu/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-GC98FF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC98FF
EAN/GTIN:
     7038556911771
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Der modulare Adapter GC98FF ist mit einer DB9-Buchse und einer RJ45-Buchse ausgestattet. Der Adapter wird für modulare RS232-, RS422- und RS485-Verbindungen verwendet und konvertiert einen DB9-Stecker in eine RJ45-Buchse. Der Adapter ermöglicht benutzerdefinierte serielle Polausgangskonfigurationen.

Der DB9F/RJ45F-Adapter wird mit lebenslanger Garantie geliefert und garantiert somit lange Haltbarkeit.

Der StarTech.com-Vorteil
- Kann für benutzerdefinierte serielle Verbindungen verwendet werden
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, REACH
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Stecker:
DB9 Female, RJ45 Female
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Paketgewicht:
21 g
Breite:
34 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
18 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.