Induktiver Ringsensor Auswertung: Statisch Innendurchmesser: 20,1 mm Montageabstand zu Metall (min.): 10 mm Betriebsspannung: 10 ? 35 V DC (Supply Class 2) Schaltausgang: npn, 200 mA, NO/NC Leerlau...
Ringsensor dynamisch DC PNP I7R215Ringsensor 60 x 35 x 20 mm Schließer / Öffner (wählbar) DC PNP M12 Steckverbindung IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C
Induktiver Ringsensor Auswertung: Dynamisch Innendurchmesser: 15,1 mm Montageabstand zu Metall (min.): 5 mm Betriebsspannung: 10 ? 35 V DC (Supply Class 2) Schaltausgang: npn, 200 mA, NO/NC Leerlau...
Induktiver Ringsensor 20.1mm, Dynamisch IRD 20 NSOK-IBSInduktiver Ringsensor Auswertung: Dynamisch Innendurchmesser: 20,1 mm Montageabstand zu Metall (min.): 5 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supp...
Induktiver Ringsensor 15.1mm, Dynamisch IRD 15 PSOK-IBSInduktiver Ringsensor Auswertung: Dynamisch Innendurchmesser: 15,1 mm Montageabstand zu Metall (min.): 5 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supp...