| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92960634 Herst.-Nr.: 209912 EAN/GTIN: 4255686318543 |
| |
|
| | |
| Induktiver Ringsensor 15.1mm, Statisch IRB 15 PS-B3 Induktiver Ringsensor Auswertung: Statisch Innendurchmesser: 15,1 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply Class 2) Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Leerlaufstrom (max.): 11 mA Teilegeschwindigkeit (max.): 35 m/s Impulsverlängerung: 150 ms Gehäusematerial: Kunststoff Schutzart: IP 67 Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Anschluss: Stecker, M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Durchmesser des Sensors: | 15,1 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | sonstige | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Art der Betätigung: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Induktivsensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,27* | € 193,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 155,41* | € 193,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,31* | € 201,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|