Induktiver Ringsensor 25.1mm, Dynamisch IRD 25 NSOK-IBSInduktiver Ringsensor Auswertung: Dynamisch Innendurchmesser: 25,1 mm Montageabstand zu Metall (min.): 5 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supp...
Ringsensor IRD 100 PSOK-IBSInduktiver Ringsensor Auswertung: Dynamisch Innendurchmesser: 101 mm Montageabstand zu Metall (min.): 30 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply Class 2) Schaltausgang: p...
Ringsensor, 60 x 35 x 20 mm, Innendurchmesser 20,1 mm, Arbeitsprinzip dynamisch, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C
Ringsensor induktiv IR 10 PSOK-IBSInduktiver Ringsensor Auswertung: Statisch Innendurchmesser: 10,1 mm Montageabstand zu Metall (min.): 5 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply Class 2) Schaltausg...
Ringsensor, 32 x 25 x 20 mm, Innendurchmesser 10 mm, Arbeitsprinzip bistabil, Offner, DC NAMUR, 0,15 m, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -40...100 ?C
Induktiver Ringsensor 25.1mm, Statisch IR 25 NSOK-IBSInduktiver Ringsensor Auswertung: Statisch Innendurchmesser: 25,1 mm Montageabstand zu Metall (min.): 5 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply ...
Induktiver Ringsensor 35.2mm, Statisch IR 35 NSOK-IBSInduktiver Ringsensor Auswertung: Statisch Innendurchmesser: 35,2 mm Montageabstand zu Metall (min.): 30 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply...